SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):5/50, I LN(A)4,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EM46054CB00
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom AC - 4.5 A
Bemessungsinduktivität - 5.6 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869943367
Sonepar Artikelnummer
121118652
Hersteller Artikelnummer
4EM46054CB00
Hersteller Typ
4EM4605-4CB00
Hersteller Artikel Nr.:
4EM46054CB00
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom AC:
4.5 A
Bemessungsinduktivität:
5.6 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
6.1 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.723 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


