SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):8/50, I LN(A)7,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EM47000CB00
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom AC - 7.2 A
Bemessungsinduktivität - 3.5 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869943381
Sonepar Artikelnummer
121118653
Hersteller Artikelnummer
4EM47000CB00
Hersteller Typ
4EM4700-0CB00
Hersteller Artikel Nr.:
4EM47000CB00
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom AC:
7.2 A
Bemessungsinduktivität:
3.5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
9.8 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.939 kg
- Phasen: 1
- UN1 (V): 230
- ITHmax (A): 1
- F1 (Hz): 8 / 50
- I LN (A): 7,2
- UK (%): 4
- LN (MH): 3,5
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED<
- Wirksame Reduzierung von leitungsgebundenen Netzstörungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit Frequenzumrichtern.
- Hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards wie UL und CSA.
Kommunikationsdrossel für Stromrichter
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


