SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):11,2/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EM49118CB00
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 10.08 A
Bemessungsinduktivität - 4.32 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869943633
Sonepar Artikelnummer
121118657
Hersteller Artikelnummer
4EM49118CB00
Hersteller Typ
4EM4911-8CB00
Hersteller Artikel Nr.:
4EM49118CB00
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
10.08 A
Bemessungsinduktivität:
4.32 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
13.7 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.700 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


