SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):14/50, I LN(A)12,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EM49121CB00
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 12.6 A
Bemessungsinduktivität - 3.46 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869943497
Sonepar Artikelnummer
121118658
Hersteller Artikelnummer
4EM49121CB00
Hersteller Typ
4EM4912-1CB00
Hersteller Artikel Nr.:
4EM49121CB00
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
12.6 A
Bemessungsinduktivität:
3.46 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
17.1 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.990 kg
- Phasen: 1
- UN1(V): 400
- ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 14 / 50
- I LN (A): 12,6
- UK(%): 4
- LN(MH): 3,46
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- EN 61558-2-20 >Drossel<
- Effiziente Reduzierung von Netzstörungen für eine stabile Leistung.
- Kompatibel mit verschiedenen Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Einfacher Anschluss über Schraub- oder Flachsteckanschluss.
Kommutt.-drossel f. stromrichter
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


