SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):140/50, I LN(A)126

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EU25222BA000AA0
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 126 A
Bemessungsinduktivität - 0.149 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869939667
Sonepar Artikelnummer
121118701
Hersteller Artikelnummer
4EU25222BA000AA0
Hersteller Typ
4EU2522-2BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
4EU25222BA000AA0
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
126 A
Bemessungsinduktivität:
0.149 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
171.5 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
16.588 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 400
- ITHMAX (A): 1
- F1(Hz): 140/50
- I LN (A): 126
- UK(%): 4
- LN(MH): 0,149
- TA/ISOKL: 40/H
- IP00
- Anschluss: Flachanschluss
- EN 61558-2-20
- Reduziert zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen.
- Einfache Integration mit Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Optimiert die Betriebsstabilität bei hohen Nennströmen.
KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER
Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kundenbenef Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


