SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):16/50, I LN(A)14,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP36013DS00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 14.4 A
Bemessungsinduktivität - 1.4 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937434
Sonepar Artikelnummer
121118674
Hersteller Artikelnummer
4EP36013DS00
Hersteller Typ
4EP3601-3DS00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP36013DS00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
14.4 A
Bemessungsinduktivität:
1.4 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
19.6 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.855 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 400
- ITHMAX (A): 1
- F1(HZ): 16 / 50
- I LN (A): 14,4
- UK(%): 4
- LN(MH): 1,4
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Norm: EN 61558-2-20
- Reduzierung von leitungsgebundenen Netzstörungen.
- Optimale Leistung in Verbindung mit Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


