SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):20/50, I LN(A)18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP36015DS00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 18 A
Bemessungsinduktivität - 1.12 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937359
Sonepar Artikelnummer
121118675
Hersteller Artikelnummer
4EP36015DS00
Hersteller Typ
4EP3601-5DS00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP36015DS00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
18 A
Bemessungsinduktivität:
1.12 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
24.5 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.902 kg
- Phasen: 3
- Un1(V): 400
- Ithmax (A): 1
- F1(Hz): 20 / 50
- I LN (A): 18
- Uk (%): 4
- LN (mH): 1,12
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Norm: EN 61558-2-20
- Reduziert leitungsgebundene Netzstörungen effektiv.
- Optimiert die Leistung von Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Sichere Anwendung durch robusten Schutzgrad.
- Einfache Installation dank Schraub-Anschluss.
KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


