SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):25/50, I LN(A)22,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP37015DS00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 22.5 A
Bemessungsinduktivität - 0.889 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937571
Sonepar Artikelnummer
121118683
Hersteller Artikelnummer
4EP37015DS00
Hersteller Typ
4EP3701-5DS00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP37015DS00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
22.5 A
Bemessungsinduktivität:
0.889 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
30.6 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
3.875 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 400
- ITHMAX (A): 1
- F1 (HZ): 25 / 50
- I LN (A): 22,5
- UK (%): 4
- LN (MH): 0,889
- TA / ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- EN 61558-2-20 > DROSSSEL
- Effiziente Reduzierung leitungsgebundener Netzstörungen.
- Verbesserte Betriebssicherheit von Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


