SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):28/50, I LN(A)25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP37016DS00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 25 A
Bemessungsinduktivität - 0.789 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937717
Sonepar Artikelnummer
121118684
Hersteller Artikelnummer
4EP37016DS00
Hersteller Typ
4EP3701-6DS00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP37016DS00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
25 A
Bemessungsinduktivität:
0.789 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
34.3 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
4.038 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


