SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 500, Ithmax 1(A)/F1(Hz):112/50, I LN(A)100,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EU25227BA000AA0
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 100.8 A
Bemessungsinduktivität - 0.261 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869939704
Sonepar Artikelnummer
121118705
Hersteller Artikelnummer
4EU25227BA000AA0
Hersteller Typ
4EU2522-7BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
4EU25227BA000AA0
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
100.8 A
Bemessungsinduktivität:
0.261 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
137.2 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
17.450 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


