SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 500, Ithmax 1(A)/F1(Hz):355/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EU30227BA000AA0
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 319.5 A
Bemessungsinduktivität - 0.077 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869936765
Sonepar Artikelnummer
121118716
Hersteller Artikelnummer
4EU30227BA000AA0
Hersteller Typ
4EU3022-7BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
4EU30227BA000AA0
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
319.5 A
Bemessungsinduktivität:
0.077 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
435 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
44.000 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


