Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse 230V, 400W (UL approved)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse 230V, 400W (UL approved)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21228A

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686471

Sonepar Artikelnummer

120320843

Hersteller Artikelnummer

8MR21228A

Hersteller Typ

8MR2122-8A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21228A

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

222 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.467 kg

    Kompakt-Heizgebläse 230V, 400W (UL approved)

    Das Kompakt-Heizgebläse dient der Systemklimatisierung und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte in Schranksystemen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Leistung: 400W
    • UL genehmigt
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
    • Umfassendes Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten
    • Option zur Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie