Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 120V, 250W (UL approved)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 120V, 250W (UL approved)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21224B

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686488

Sonepar Artikelnummer

120320842

Hersteller Artikelnummer

8MR21224B

Hersteller Typ

8MR2122-4B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21224B

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

182 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 V

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.231 kg

    Kompakt-Heizgebläse HGL 046 120V, 250W (UL approved)

    Dieses Heizgebläse ist für die Systemklimatisierung in Schränken konzipiert und sorgt für einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Modell: HGL 046
    • Spannung: 120V
    • Leistung: 250W
    • UL-zugelassen
    • Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch extreme Umgebungsbedingungen.
    • Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie