Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 120V, 400W (UL approved)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 120V, 400W (UL approved)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21228B

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686495

Sonepar Artikelnummer

120320844

Hersteller Artikelnummer

8MR21228B

Hersteller Typ

8MR2122-8B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21228B

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

220 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 V

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.471 kg

    Kompakt-Heizgebläse HGL 046 120V, 400W (UL approved)

    Das Kompakt-Heizgebläse HGL 046 dient der Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 400W
    • Spannung: 120V
    • UL-zertifiziert: Ja
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Geeignet für Klimatisierung im Schrank
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Funktionalität der Geräte selbst unter extremen Bedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielfältige Auswahl an Klimatisierungslösungen
    • Einfacher Lösungsansatz für die Kühlung und Heizung von Schranksystemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie