Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 230V, 250W (UL approved)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 230V, 250W (UL approved)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21224A

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686464

Sonepar Artikelnummer

120320839

Hersteller Artikelnummer

8MR21224A

Hersteller Typ

8MR2122-4A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21224A

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

182 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.216 kg

    Kompakt-Heizgebläse HGL 046 230V, 250W (UL approved)

    Das Kompakt-Heizgebläse HGL 046 ist ideal für die Systemklimatisierung von elektrischen und elektronischen Geräten in Schränken, um unter widrigen Umgebungsbedingungen einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Modell: HGL 046
    • Spannung: 230V
    • Leistung: 250W
    • Zertifizierung: UL approved
    • Anwendung: Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden in Schränken.
    • Schützt vor Funktionsstörungen resultierend aus ungünstigen Umgebungsbedingungen.
    • Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten.
    • Alternativ Einsatz von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie