Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 24V, 250W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 24V, 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21224AB

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung DC - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686501

Sonepar Artikelnummer

120320840

Hersteller Artikelnummer

8MR21224AB

Hersteller Typ

8MR2122-4AB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21224AB

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

DC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

182 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.037 kg

    Kompakt-Heizgebläse HGL 046 24V, 250W

    Das Kompakt-Heizgebläse HGL 046 24V, 250W dient der effektiven Klimatisierung von Schränken und gewährleistet einen störenfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • 250W Leistung
    • 24V Betriebsspannung
    • Geeignet für Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
    • Vielfältiges Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störenfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz der installierten Geräte vor Funktionsstörungen
    • Einfache Integration in belüftete Schränke zur natürlichen Konvektion
    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der elektrischen und elektronischen Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie