Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 48V, 250W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt-Heizgebläse HGL 046 48V, 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21224AC

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung DC - 48 V

  • Spannungsart - DC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686518

Sonepar Artikelnummer

120320841

Hersteller Artikelnummer

8MR21224AC

Hersteller Typ

8MR2122-4AC

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21224AC

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung DC:

48 V

Spannungsart:

DC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

182 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.096 kg

    Kompakt-Heizgebläse HGL 046 48V

    Das Kompakt-Heizgebläse HGL 046 48V ist für die Systemklimatisierung von SIVACON 8MF / 8MR konzipiert und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Geräten in Schränken unter widrigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 250W
    • Modell: HGL 046 48V
    • Kompatibilität: SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
    • Alternative Möglichkeit: belüftete Schränke mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der Geräte auch unter extremen Bedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Umfangreiches Portfolio von Klimatisierungsprodukten
    • Einfache Integration in verschiedene Systemlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie