Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakt Heizgebläse HGL046 DC, 48V, 400W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakt Heizgebläse HGL046 DC, 48V, 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21228AA

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung DC - 48 V

  • Spannungsart - DC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475288

Sonepar Artikelnummer

120947416

Hersteller Artikelnummer

8MR21228AA

Hersteller Typ

8MR2122-8AA

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21228AA

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung DC:

48 V

Spannungsart:

DC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

222 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.347 kg

    Kompakt Heizgebläse HGL046 DC

    Das Kompakt Heizgebläse HGL046 DC sorgt für eine zuverlässige Systemklimatisierung in Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 48V
    • Leistung: 400W
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Unterstützt störungsfreien Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Schutz vor Funktionsstörungen von elektrischen und elektronischen Geräten
    • Vielfältiges Portfolio von Produkten für Systemklimatisierung
    • Option für belüftete Schränke zur Nutzung natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie