Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…1t Einbaufertig ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…1t Einbaufertig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074AA01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84239010

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623603658

Sonepar Artikelnummer

121056594

Hersteller Artikelnummer

7MH57074AA01

Hersteller Typ

7MH5707-4AA01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH57074AA01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

3.400 kg

    Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…1t

    Einbaufertig vormontierte und voreingestellte Montageeinheit für Wägezellen, die eine einfache Integration ermöglicht.

    Technische Details:

    • Nennlast: 0,5…1t
    • Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112
    • Inkl. Abhebesicherung
    • Inkl. Pendelbegrenzung
    • Inkl. Erdungsband
    • Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen
    • Wägezelle nicht enthalten!

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau durch vormontierte Einheit.
    • Langlebige Materialien für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
    • Flexibilität bei der Anbindung von bis zu zwei Anlenkungen.
    • Zusätzliche Sicherheitsmerkmale erhöhen die Zuverlässigkeit der Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.