Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 2t Einbaufertig vorm...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 2t Einbaufertig vorm...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074GA01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84239010

  • Gewicht - 3.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623603665

Sonepar Artikelnummer

121056596

Hersteller Artikelnummer

7MH57074GA01

Hersteller Typ

7MH5707-4GA01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH57074GA01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

3.350 kg

    Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 2t

    Einbaufertige, vormontierte und voreingestellte Montageeinheit für Wägezellen mit verschiedenen Sicherheits- und Vorbereitelementen.

    Technische Details:

    • Nennlast: 2t
    • Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112
    • Inkl. Abhebesicherung
    • Inkl. Pendelbegrenzung
    • Inkl. Erdungsband
    • Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen
    • Wägezelle nicht enthalten!

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch vormontierte Einheit
    • Hohe Sicherheitsmerkmale wie Abhebesicherung und Pendelbegrenzung
    • Robuste Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer
    • Flexibilität durch die Möglichkeit, bis zu zwei Anlenkungen anzubauen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.