Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t Einbaufertig vorm...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t Einbaufertig vorm...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074PA01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84239010

  • Gewicht - 8.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623603672

Sonepar Artikelnummer

121056600

Hersteller Artikelnummer

7MH57074PA01

Hersteller Typ

7MH5707-4PA01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH57074PA01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

8.700 kg

    Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t

    Einbaufertig vormontierte und voreingestellte Montageeinheit mit arretierter Kopfplatte, die eine effektive Integration von Wägezellen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Nennlast: 5t
    • Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112
    • Inkl. Abhebesicherung
    • Inkl. Pendelbegrenzung
    • Inkl. Erdungsband
    • Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen
    • Wägezelle nicht enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und sicherer Einbau durch die vormontierte und voreingestellte Konstruktion.
    • Hohe Robustheit und Langlebigkeit dank der verwendeten Materialien.
    • Erhöhung der Messgenauigkeit durch die integrierte Pendelbegrenzung.
    • Flexibilität bei der Anbindung von mehreren Anlenkungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.