Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kompaktes Hochleistungs- Heizgebläse CS 030 AC 230V, 1200W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kompaktes Hochleistungs- Heizgebläse CS 030 AC 230V, 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21502B

  • Bemessungsleistung - 1200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686556

Sonepar Artikelnummer

120320883

Hersteller Artikelnummer

8MR21502B

Hersteller Typ

8MR2150-2B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21502B

Bemessungsleistung:

1200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

145 mm

Höhe:

168 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.416 kg

    Kompaktes Hochleistungs-Heizgebläse CS 030

    Das Heizgebläse dient der Systemklimatisierung und garantiert den störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Geräten im Schrank.

    Technische Details:

    • AC 230 V, 1200 W
    • Geeignet für den Einsatz in SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz vor Funktionsstörungen unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Umfangreiches Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostaten

    Kunden Vorteile:

    • Sorgt für einen zuverlässigen Betrieb im Schrank
    • Erhöht die Lebensdauer der elektrischen und elektronischen Geräte
    • Reduziert Risiken von Funktionsstörungen durch extreme Temperaturen
    • Flexibel einsetzbar, auch in belüfteten Schranksystemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie