SIEMENS - Kompensator für Fernschalter 5TT41.. für Glimmlampenstrom 20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT4920
Funktion - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869364889
Sonepar Artikelnummer
120222876
Hersteller Artikelnummer
5TT4920
Hersteller Typ
5TT4920
Hersteller Artikel Nr.:
5TT4920
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.073 kg
- Glimmlampenstrom: 20mA
- Kompatibel mit SENTRON 5TT4 Fernschaltern
- Einfacher Montage- und Anschlussprozess
- Standardmäßig mit Berührungsschutz ausgestattet
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und leicht montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Kompensator für Fernschalter 5TT41..
Der Kompensator für Fernschalter 5TT41.. ist für Glimmlampenstrom 20mA geplant und bietet Lösungen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


