SIEMENS - Komplettgerät Signalsäule, Anschlusselement, Rohr 250 mm, Fuß, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44210GA050AG0
Außendurchmesser - 70 mm
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064390
Sonepar Artikelnummer
120949203
Hersteller Artikelnummer
8WD44210GA050AG0
Hersteller Typ
8WD4421-0GA05-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44210GA050AG0
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.255 kg
- Modulares und kommunikationsfähiges Design
- Rohrmontage mit Ø 250 mm
- Fuß aus Kunststoff
- Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Einfache Installation dank Rohrmontage
- Modernes Design, das ästhetisch ansprechend ist
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
- Optimale Kommunikationsmöglichkeiten durch moderne Technologie
Komplettgerät Signalsäule
Das Komplettgerät Signalsäule ist ein Anschlusselement für die Rohrmontage mit einem Durchmesser von 250 mm und bietet ein modernes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


