SIEMENS - Komplettgerät Signalsäule, blau, grün, weiß, mit integrierter LED 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44235AK050AF0
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Leuchtmittel - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064413
Sonepar Artikelnummer
120947806
Hersteller Artikelnummer
8WD44235AK050AF0
Hersteller Typ
8WD4423-5AK05-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44235AK050AF0
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.455 kg
- Dauerlicht, blau (oben)
- Dauerlicht, grün (mitte)
- Integrierte LED 24V AC/DC
- Blitzlichtelement, klar (unten)
- Integrierte Blitzlichtelektronik 24V DC
- Anschlusselement für Rohrmontage
- Rohr, 250 mm
- Fuß, Kunststoff
- Modularität für flexible Anpassungen
- Kommunikationsfähigkeit zur Integration in bestehende Systeme
- Hochwertige und zuverlässige Signalisierung
- Modernes Design, das in verschiedene Umgebungen passt
Komplettgerät Signalsäule
Das Produkt ist eine modulare und kommunikationsfähige Signalsäule mit einem modernen Design, die für optische Signalisierung dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


