SIEMENS - Komplettgerät Signalsäule, gelb, blau, grün, mit integrierter LED 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44235AK050AE0
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064406
Sonepar Artikelnummer
120946395
Hersteller Artikelnummer
8WD44235AK050AE0
Hersteller Typ
8WD4423-5AK05-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44235AK050AE0
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.444 kg
- Dauerlicht, gelb (oben)
- Dauerlicht, blau (Mitte)
- Dauerlicht, grün (unten)
- Integrierte LED 24V AC/DC
- Anschlusselement für Rohrmontage
- Rohrdurchmesser: 250 mm
- Fuß: Kunststoff
- Modularität ermöglicht individuelle Anpassung an Bedürfnisse
- Kommunikationsfähigkeit verbessert die Integration in bestehende Systeme
- Modernes Design fügt sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein
Komplettgerät Signalsäule
Die Signalsäule ist ein modulares und kommunikationsfähiges Gerät mit einem modernen Design, das effektive visuelle Signalisierung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


