Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kondensationswächter für Kleinspannung AC/DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kondensationswächter für Kleinspannung AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55770-T375

  • Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 90 %

  • Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %

  • Ablesbar - Nein

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914108906

Sonepar Artikelnummer

121183904

Hersteller Artikelnummer

S55770-T375

Hersteller Typ

QXA2100

Hersteller Artikel Nr.:

S55770-T375

Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

90 %

Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

100 %

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Anzahl der Schaltstufen:

1

Max. Kontaktbelastung:

1 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

2

Schaltdifferenz einstellbar:

Nein

Differenzbereich/Schalthysterese:

4 %

Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):

4 %

Max. Spannung der Kontakte:

30 V

Kontaktverriegelung:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

83 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

37 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.099 kg

Zur Verhinderung von Kondensationsbildung in Gebäuden mit Kühldecken oder Kühlanlagen.