SIEMENS - Kondensationswächter für Kleinspannung AC/DC 24V mit Kabel 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T376
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 90 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %
Ablesbar - Nein
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914108913
Sonepar Artikelnummer
121183905
Hersteller Artikelnummer
S55770-T376
Hersteller Typ
QXA2101
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T376
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
90 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Anzahl der Schaltstufen:
1
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
2
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
4 %
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):
4 %
Max. Spannung der Kontakte:
30 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
83 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.155 kg


