Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 100kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V 50Hz, S3, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 100kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V 50Hz, S3, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26461AP03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 100 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026411

Sonepar Artikelnummer

120583328

Hersteller Artikelnummer

3RT26461AP03

Hersteller Typ

3RT2646-1AP03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26461AP03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

100 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.785 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 100 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist für das Schalten von kapazitiven Lasten, wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V
    • 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Umfassendes, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie