Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 100kVAr/400V, 2Ö, AC 110V 50Hz, S3, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 100kVAr/400V, 2Ö, AC 110V 50Hz, S3, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26461AF05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 100 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026404

Sonepar Artikelnummer

120583327

Hersteller Artikelnummer

3RT26461AF05

Hersteller Typ

3RT2646-1AF05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26461AF05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

100 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.784 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 100 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Spannung: 400 V
    • Leistung: 100 kVAr
    • Betätigung: AC 110 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Systemkomponenten.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie