SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 100kVAr/400V, 2Ö, AC 24V 50/60Hz, S3, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT26461AB05
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621026381
Sonepar Artikelnummer
120583325
Hersteller Artikelnummer
3RT26461AB05
Hersteller Typ
3RT2646-1AB05
Hersteller Artikel Nr.:
3RT26461AB05
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.810 kg
- Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
- Baugröße: S3
- Spannung: 400 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Hilfskontakte: 2 Ö
- Steuerspannung: AC 24 V
- Frequenz: 50 Hz
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Verschiedene Baugrößen und großer Leistungsbereich verfügbar.
- Umfassendes und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
- Einfach, effizient und immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens.
Kondensatorschütz, AC-6b 100 kVAr
Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist entwickelt worden zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


