Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr/400 V, 1S+1Ö, AC 230V 50Hz, S3,Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr/400 V, 1S+1Ö, AC 230V 50Hz, S3,Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26451AP03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026480

Sonepar Artikelnummer

120583319

Hersteller Artikelnummer

3RT26451AP03

Hersteller Typ

3RT2645-1AP03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26451AP03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.798 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • 3-polig
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Für konventionelle Antriebe sowie elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung
    • Geeignet für klimafeste Anwendungen, mit weltweiter Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)
    • In verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich erhältlich

    Vorteile für Kunden:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Umfassendes und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Einfach, effizient und immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie