Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 75kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50Hz, S3, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 75kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50Hz, S3, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26451AF03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026466

Sonepar Artikelnummer

120583317

Hersteller Artikelnummer

3RT26451AF03

Hersteller Typ

3RT2645-1AF03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26451AF03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.787 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist für das Schalten von kapazitiven Lasten ausgelegt, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Spannung: 400 V
    • Leistung: 75 kVAr
    • Betriebsart: AC 110 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S3
    • Montagetechnik: Schraubanschluss
    • Genormt nach: IEC und UL/CSA

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Aufbaukomplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
    • Umfassendes, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
    • Ideal für konventionelle Antriebe sowie elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie