Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 75kVAr/400V, 2Ö, AC 110V 50Hz, S3, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kondensatorschütz, AC-6b 75kVAr/400V, 2Ö, AC 110V 50Hz, S3, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26451AF05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026473

Sonepar Artikelnummer

120583318

Hersteller Artikelnummer

3RT26451AF05

Hersteller Typ

3RT2645-1AF05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26451AF05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.795 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Nennspannung: 400 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Spannungsversorgung: AC 110 V
    • Baugröße: S3
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Produktkombinationen durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie