SIEMENS - Kontaktmodul, 1S voreilend+1Ö nacheilend, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101RA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965041
Sonepar Artikelnummer
120585100
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101RA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1RA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101RA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- 2 Schaltglieder: 1S voreilend + 1Ö nacheilend
- Vergoldete Kontakte
- Schraubanschluss
- Geeignet für Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart – industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Anschlussarten
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz bei nutfreien Löchern
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


