SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950887
Sonepar Artikelnummer
120378938
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101CA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied
- 1Ö, Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Mindestens Bestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Robuste Geräte aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand erfordert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Auswahl und Bestellung
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


