SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950900
Sonepar Artikelnummer
120378940
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103CA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied, 1Ö
- Federzuganschluss
- Frontplattenbefestigung
- Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
- Verschiedene Schaltfunktionen
- 1- und 2-polig
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Werkzeuge
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, reinigungsfreundlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


