SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA101CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950924
Sonepar Artikelnummer
120378942
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA101CA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA101CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied, 1Ö
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verschiedene Schaltfunktionen und Anschlussarten verfügbar
- Innovatives Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert für einfache Installation
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Verfügung, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied
Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


