SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA103CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950948
Sonepar Artikelnummer
120383225
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA103CA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA103CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied, 1Ö
- Federzuganschluss
- Bodenbefestigung
- Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
- Robuste Bauweise aus echtem Metall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar in verschiedenen Schaltfunktionen und Montagearten
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT ermöglicht das Schalten von Stromkreisen mit einem benutzerfreundlichen Design für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


