SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, Lötanschluss, für Einsatz auf Leiterplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14003AA105CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965126
Sonepar Artikelnummer
120949521
Hersteller Artikelnummer
3SU14003AA105CA0
Hersteller Typ
3SU1400-3AA10-5CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14003AA105CA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg
- Schaltglieder: 1 Schaltglied, 1Ö
- Anschlusstyp: Lötanschluss
- Montage: Montagebohrungen in nutfreien Löchern
- Schutzart: Hochgradig industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig
- Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand, kein Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert, was die Installation vereinfacht.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung und Verständnis.
- Robuste, zuverlässige Produkte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind.
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


