SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965072
Sonepar Artikelnummer
120585103
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103MA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- 1 Schaltglied und 1Ö
- Vergoldete Kontakte
- Federzuganschluss
- Frontplattenbefestigung
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Erhältlich in verschiedenen Schaltfunktionen und Anschlussarten
- Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch und 3D-Daten verfügbar
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT wird zum Schalten von Stromkreisen eingesetzt und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


