SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA103MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965164
Sonepar Artikelnummer
120585130
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA103MA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA103MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- 1 Schaltglied
- 1Ö, vergoldete Kontakte
- Federzuganschluss
- Für Bodenbefestigung
- Industrietauglichkeit mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
- Verfügbare Ausführungen mit verschiedenen Schaltfunktionen und Anschlussarten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Reinigung, sogar mit Hochdruckstrahl
- Erweiterte Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Robuste Bauweise garantiert langfristigen und zuverlässigen Betrieb
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT ist ein Gerät zum Schalten von Stromkreisen mit innovativen Eigenschaften und flexibler Anbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


