SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965010
Sonepar Artikelnummer
120585096
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101MA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- 1 Schaltglied, 1Ö
- Vergoldete Kontakte
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbar in verschiedenen Schaltfunktionen und Anschlussarten
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT ist ein leistungsfähiges Gerät zum Schalten von Stromkreisen mit benutzerfreundlicher Montage und hoher Robustheit.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


