SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA101MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965140
Sonepar Artikelnummer
120585128
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA101MA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA101MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- 1 Schaltglied, 1Ö
- Vergoldete Kontakte
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Standardverdrahtung plus Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Design unterstützt die Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet zahlreiche technische Vorteile in einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


