SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209937215
Sonepar Artikelnummer
120378937
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101BA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied, 1S
- Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon
- Verschiedene Schaltfunktionen, Anschlüsse und Montagearten
- Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für einfache Anbindung an Steuerungen
- Einzigartiges Portfolio unter dem Markennamen SIRIUS ACT mit modernen Designreihen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz und hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsatz geeignet
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind
- Kosten- und zeitsparende Lösungen durch reduzierte Verdrahtung und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, Schraubanschluss
Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


