SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950894
Sonepar Artikelnummer
120378939
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103BA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied, 1S.
- Federzuganschluss.
- Für Frontplattenbefestigung.
- Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon.
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz.
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig.
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert.
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen, optimiert für einfache Montage und industrietaugliche Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


