SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA101BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950917
Sonepar Artikelnummer
120378941
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA101BA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA101BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- 1 Schaltglied, 1S
- Schraubanschluss
- Bodenbefestigung
- Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
- Hohe Schutzart, industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Verfügung
- Vielfältige Ausführungen mit unterschiedlichen Schaltfunktionen und Anschlussarten
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S
Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen, das durch ein innovatives Aufschnappkonzept eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


