SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, Lötanschluss, für Einsatz auf Leiterplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14003AA105BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965119
Sonepar Artikelnummer
120947299
Hersteller Artikelnummer
3SU14003AA105BA0
Hersteller Typ
3SU1400-3AA10-5BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14003AA105BA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg
- 1 Schaltglied
- 1S, Lötanschluss
- Geeignet für Leiterplatten
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verschiedene Schaltfunktionen und Anschlussarten verfügbar
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Öl und aggressiven Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduktion von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet einfache Montage sowie hohe Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


