SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965065
Sonepar Artikelnummer
120473854
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103LA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.009 kg
- 1 Schaltglied, 1S
- Vorgesehen für Frontplattenbefestigung
- Vergoldete Kontakte für optimale Leitfähigkeit
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Unterstützt PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verschiedene Schaltfunktionen und Anschlussarten
- 1- und 2-polig verfügbar
- Einfachere Montage durch innovative Aufschnappkonzeption - nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug nötig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT ist zum Schalten von Stromkreisen konzipiert und verfügt über vergoldete Kontakte sowie einen Federzuganschluss für eine einfache Frontplattenbefestigung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


