SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA103LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965157
Sonepar Artikelnummer
120585129
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA103LA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-3LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA103LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- 1 Schaltglied, 1S
- Vergoldete Kontakte
- Federzuganschluss
- Bodenbefestigung
- Hohe Schutzart für industrielle Einsatzfähigkeit
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste, langlebige Materialien ermöglichen auch den Außeneinsatz
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


